Jekleni nož za notranje struženje Master Turn A.. SCLCR 95°, za obračalne rezalne ploščice CC.., desno

Št. art.: 260030 25/12
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
Želite sočasno naročiti več izdelkov? Na hiter vnos
po ponudbi
Na zalogi
15 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

⌀ držala/velikost ploščice (mm) Cena na kos vklj. z DDV

Razpoložljivost

  • Globina notranjega struženja do: 3×D
  • Oblika držala: Jeklo
  • Standard: DIN 8024
  • Notranje hlajenje: da

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Serija GARANT Master
⌀ držala Ds 25 mm
Velikost ploščice 12 mm
Vrsta uporabe desno
Globina notranjega struženja do 3×D
Oblika držala Jeklo
Standard DIN 8024
Notranje hlajenje da
ISO-oznaka držala A25R SCLCR/L12
primerna obračalna rezalna ploščica CC.. 1204..
Minimalni ⌀ predvrtanja Dmin 27 mm
Srednji premik L3 13,5 mm
Višina vpenjanja L2 23 mm
Dolžina glave L1 43 mm
Celotna dolžina L 200 mm
Garnitura vijakov za obračalne ploščice 269028 9
Uporaba Vzdolžno struženje, notranje; Plano struženje
Vrsta izdelka Nož za notranje struženje

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 260030 25/12
EAN/GTIN 4062406575793
Številka proizvajalca 260030 25/12
Proizvajalec/odgovorna oseba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Prenosi in dokumenti

Ustreznih izdelkov

Iz iste serije "GARANT Master" Poglej vse