{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Kat. Št.:
| Serija | GARANT Master | |
| ⌀ držala Ds | 25 mm | |
| Velikost ploščice | 9 mm | |
| Vrsta uporabe | desno | |
| Globina notranjega struženja do | 3×D | |
| Oblika držala | Jeklo | |
| Standard | DIN 8024 | |
| Notranje hlajenje | da | |
| ISO-oznaka držala | A25R SCLCR/L09 | |
| primerna obračalna rezalna ploščica | CC.. 09T3.. | |
| Minimalni ⌀ predvrtanja Dmin | 27 mm | |
| Srednji premik L3 | 13,5 mm | |
| Višina vpenjanja L2 | 23 mm | |
| Dolžina glave L1 | 43 mm | |
| Celotna dolžina L | 200 mm | |
| Garnitura vijakov za obračalne ploščice | 269028 8 | |
| Uporaba | Vzdolžno struženje, notranje; Plano struženje | |
| Vrsta izdelka | Nož za notranje struženje |
| Številka izdelka | 260030 25/09 | |
| EAN/GTIN | 4062406575786 | |
| Številka proizvajalca | 260030 25/09 | |
| Proizvajalec/odgovorna oseba | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |