Vijak za podložno ploščico, Tip: 8

Št. art.: 259025 8
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
Želite sočasno naročiti več izdelkov? Na hiter vnos
po ponudbi
Na zalogi
20 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Tip Cena na kos vklj. z DDV

Razpoložljivost

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Pogon T25
Navoj M10
Dolžina L 22 mm
Zatezni moment 7,5 Nm
Vrsta izdelka Vijak

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 259025 8
EAN/GTIN 4062406246518
Številka proizvajalca 259025 8
Proizvajalec/odgovorna oseba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com