Vijak za podložno ploščico, Tip: 12

Št. art.: 259025 12
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
Želite sočasno naročiti več izdelkov? Na hiter vnos
po ponudbi
Na zalogi
99 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Tip Cena na kos vklj. z DDV

Razpoložljivost

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Pogon IP14
Navoj M6
Dolžina L 14 mm
Zatezni moment 4,5 Nm
Vrsta izdelka Vijak

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 259025 12
EAN/GTIN 4062406587987
Številka proizvajalca 259025 12
Proizvajalec/odgovorna oseba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com