Vpenjalno držalo za struženje Master Eco, kratko, MWLNR 95°, za obračalne rezalne ploščice WN.., desno

Št. art.: 251922 25/08
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Na zalogi
17 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Velikost držala / ploščice (mm) Cena na kos vklj. z DDV

Razpoložljivost

  • Standard: Tovarniški standard
  • Notranje hlajenje: da

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Serija Master Eco
Velikost držala 25 mm
Velikost ploščice 8 mm
Vrsta uporabe desno
Standard Tovarniški standard
Notranje hlajenje da
ISO-oznaka držala MWLNR/L 2525X08
primerna obračalna rezalna ploščica WN.. 0804..
Funkcijska širina L4 32 mm
Dolžina glave L1 35 mm
Celotna dolžina L 105 mm
Podložna ploščica 259033 6
Vpenjalnik 259038 18
Vijak za vpenjalno spono 259021 6
Zatič 259049 7
Nastavitveni kot κ 95 stopinj
Uporaba Vzdolžno struženje, zunanje; Plano struženje
Vrsta izdelka Držalo za zunanje struženje

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 251922 25/08
EAN/GTIN 4062406734671
Številka proizvajalca 251922 25/08
Proizvajalec/odgovorna oseba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Izvedba:

Zelo učinkovito hlajenje neposredno na rezilu in dodatno hlajenje prostih ploskev.

Opomba:

Dovajanje hladilnega sredstva preko vzdolžne odprtine na spodnji strani držala skupaj z vpenjali sistema GARANT Master Eco art. 319006319136 oz. art. 317900 pri dolžini držala < 125 mm. Izbirna možnost priključitve prek cevne povezave (G 1/8 palca), št. 269207 in 269208.

Prenosi in dokumenti

Ustreznih izdelkov

Iz iste serije "Master Eco" Poglej vse