Držalo za struženje GARANT Master Eco, vijačno vpenjanje, desne, Velikost držala / ploščice L: 16/16mm

Št. art.: 272007 16/16
Nov izdelek
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Na zalogi
45 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Velikost držala / ploščice L (mm) Cena na kos vklj. z DDV

Razpoložljivost

  • Notranje hlajenje: da

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Serija Master Eco
Velikost držala 16 mm
Velikost ploščice 16 mm
Vrsta uporabe desne
Notranje hlajenje da
Funkcijska širina L4 20 mm
Dolžina glave L1 30 mm
Celotna dolžina L 80 mm
Vpenjalni vijak za obračalno ploščico 269023 3
Podložna ploščica 1,5° 272600 1,5
Vijak za podložno ploščico 279824 1
Vrsta izdelka Držalo za zunanje struženje

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 272007 16/16
EAN/GTIN 4069515047067
Številka proizvajalca 272007 16/16
Proizvajalec/odgovorna oseba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Izvedba:

Zelo učinkovito hlajenje neposredno na rezilu in dodatno hlajenje prostih ploskev.

Obseg dobave:

S podložno ploščico 1,5°.

Opomba:

Dovajanje hladilnega sredstva preko vzdolžne odprtine na spodnji strani držala skupaj z vpenjalom sistema GARANT Master Eco art. 319006319136 oz. art. 317900 pri dolžini držala < 125 mm. Izbirna možnost priključitve prek cevne povezave (G 1/8 palca), št. 269207 in 269208.

Prenosi in dokumenti

Ustreznih izdelkov

Iz iste serije "Master Eco" Poglej vse