• Zadnja priložnost! Kmalu ne bo več del našega asortimana.

Vpenjalno držalo za struženje QuickTurn DWLNL 95°, za obračalne rezalne ploščice WN.., levo

Št. art.: 251907 25/08
Popust
284,00 €
Cena na 1 kos
Cena velja do 23. nov. 2025
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Na zalogi
62 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Velikost držala/ploščice (mm) Cena na kos vklj. z DDV

Razpoložljivost

  • Notranje hlajenje: ne

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Serija QuickTurn
Velikost držala 25 mm
Velikost ploščice 8 mm
Vrsta uporabe levi
Notranje hlajenje ne
ISO-oznaka držala DWLNR/L 2525M08
primerna obračalna rezalna ploščica WN.. 0804..
Funkcijska širina L4 32 mm
Dolžina glave L1 32 mm
Celotna dolžina L 150 mm
Podložna ploščica 259031 42
Vijak za podložno ploščico 259025 4
Vpenjalna spona 259038 10
Nastavitveni kot κ 95 stopinj
Uporaba Plano struženje; Vzdolžno struženje, zunanje
Vrsta izdelka Držalo za zunanje struženje

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 251907 25/08
EAN/GTIN 4045197558299
Številka proizvajalca 251907 25/08
Proizvajalec/odgovorna oseba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Prednosti:

Zamenjava obračalne ploščice brez uporabe orodja. Sprostite vpetje ploščice s pritiskom prsta − zamenjajte rezilo − vpnite ploščico s pritiskom na vpenjalno spono.
Enostavno in udobno znižanje dodatnega časa.
Enakomerna sila vpetje, visoka natančnost zamenjave, brez vzdrževanja.

Prenosi in dokumenti

Ustreznih izdelkov