{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Kat. Št.:
| Serija | QuickTurn | |
| Velikost držala | 25 mm | |
| Velikost ploščice | 8 mm | |
| Vrsta uporabe | desna | |
| Notranje hlajenje | ne | |
| ISO-oznaka držala | DWLNR/L 2525M08 | |
| primerna obračalna rezalna ploščica | WN.. 0804.. | |
| Funkcijska širina L4 | 32 mm | |
| Dolžina glave L1 | 32 mm | |
| Celotna dolžina L | 150 mm | |
| Podložna ploščica | 259031 42 | |
| Vijak za podložno ploščico | 259025 4 | |
| Vpenjalna spona | 259038 9 | |
| Nastavitveni kot κ | 95 stopinj | |
| Uporaba | Plano struženje; Vzdolžno struženje, zunanje | |
| Vrsta izdelka | Držalo za zunanje struženje |
| Številka izdelka | 251906 25/08 | |
| EAN/GTIN | 4045197651228 | |
| Številka proizvajalca | 251906 25/08 | |
| Proizvajalec/odgovorna oseba | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |