{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Kat. Št.:
| ISO-oznaka obračalne ploščice | DNMG 150604 | |
| Radij rezila | 0,4 mm | |
| Zvrst | IC8250 | |
| Rezalni material | Karbidna trdina | |
| Glavna uporaba | P | |
| Rezalni pogoji | rahlo prekinjen | |
| Lomilec odrezkov | F3P | |
| Globina reza ap | 0,4 mm - 3,5 mm | |
| Podajanje f | 0,08 mm/v - 0,25 mm/v | |
| Hitrost rezanja vc za glavno uporabo | 150 m/min - 380 m/min | |
| Število zamenljivih ploščic/rezil | 4 | |
| Razvrstitev ravnalne/grobe obdelave | Gladilna obdelava | |
| Oznaka proizvajalca | DNMG 150604-F3P IC8250 | |
| Vrsta izdelka | Obračalna rezalna ploščica za struženje |
| Številka izdelka | 250730 IC8250 | |
| EAN/GTIN | 7291075320015 | |
| Številka proizvajalca | 5566827 |