DNMG 150604, Zvrst: IC8150

Št. art.: 250730 IC8150
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
  • Minimalna količina naročila 10 kos
  • Koraki naročila: 10 kos
po ponudbi
Na zalogi
26 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Zvrst Cena na kos vklj. z DDV

Razpoložljivost

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

ISO-oznaka obračalne ploščice DNMG 150604
Radij rezila 0,4 mm
Zvrst IC8150
Rezalni material Karbidna trdina
Glavna uporaba P
Rezalni pogoji neprekinjen
Lomilec odrezkov F3P
Globina reza ap 0,4 mm - 3,5 mm
Podajanje f 0,08 mm/v - 0,25 mm/v
Hitrost rezanja vc za glavno uporabo 180 m/min - 400 m/min
Število zamenljivih ploščic/rezil 4
Razvrstitev ravnalne/grobe obdelave Gladilna obdelava
Oznaka proizvajalca DNMG 150604-F3P IC8150
Vrsta izdelka Obračalna rezalna ploščica za struženje

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 250730 IC8150
EAN/GTIN 7291075319989
Številka proizvajalca 5566824

Opis

Opomba:

Minimalna količina naročanja je enaka pakirni enoti (PE) ali njenemu mnogokratniku.

Prenosi in dokumenti

Ustreznih izdelkov