Rezalna obračalna ploščica za struženje CNMG 09T308za gladilno obdelavo

Št. art.: 250052 HB7120-1
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.

Cene po lestvici:

  • od 1 kos
    8,00 € / 1 kos
  • od 10 kos
    6,67 € / 1 kos
Želite sočasno naročiti več izdelkov? Na hiter vnos
po ponudbi
Na zalogi
572 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Zvrst Cena na kos vklj. z DDV

Razpoložljivost

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Ponudbe

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

ISO-oznaka obračalne ploščice CNMG 09T308
Radij rezila 0,8 mm
Zvrst HB7120-1
Rezalni material HM
Glavna uporaba M
Rezalni pogoji neprekinjen
Lomilec odrezkov VS
Globina reza ap 0,3 mm - 2,5 mm
Podajanje f 0,15 mm/v - 0,5 mm/v
Hitrost rezanja vc za glavno uporabo 90 m/min - 290 m/min
Število zamenljivih ploščic/rezil 4
Razvrstitev ravnalne/grobe obdelave Gladilna obdelava
Vrsta izdelka Obračalna rezalna ploščica za struženje

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 250052 HB7120-1
EAN/GTIN 4045197819567
Številka proizvajalca 250052 HB7120-1
Proizvajalec/odgovorna oseba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabela aplikacije

INOX < 900 N/mm²
M
INOX > 900 N/mm²
M
neprekinjeno
 
mokro maks.
 

Prenosi in dokumenti

Ustreznih izdelkov