CNMG rezalna obračalna ploščica glajenje 50-delna, HB7120-1, Velikost: 09T308

Št. art.: GG2903 09T308
Nov izdelek
Nastavi ceno 50 kos (3,90 € / 1 kos)
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Na zalogi
11 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Velikost Cena na kos vklj. z DDV

Razpoložljivost

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Zvrst HB7120-1
Rezalni pogoji neprekinjen
Lomilec odrezkov VS
število kosov 50
Globina reza ap 0,3 mm - 2,5 mm
Podajanje f 0,15 mm/v - 0,5 mm/v
Hitrost rezanja vc za glavno uporabo 90 mm/min - 290 mm/min
Vsebina 250052 HB7120-1
ISO-oznaka obračalne ploščice CNMG 09T308
Radij rezila 0,8 mm
Rezalni material HM
Glavna uporaba M
Globina reza ap min 0,55 mm
Globina reza ap maks 3:25 mm
Število zamenljivih ploščic/rezil 4
Razvrstitev ravnalne/grobe obdelave Gladilna obdelava
Vrsta izdelka Obračalna rezalna ploščica za struženje

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka GG2903 09T308
EAN/GTIN 4067263092278
Številka proizvajalca GG2903 09T308
Proizvajalec/odgovorna oseba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabela aplikacije

INOX < 900 N/mm²
M
INOX > 900 N/mm²
M
neprekinjeno
 
mokro maks.
 

Prenosi in dokumenti

Ustreznih izdelkov