DGFS 0-17-3 Nosilec rezila za stroje z več vreteni, nadomesti HSS in lotana orodja

Št. art.: 2394336
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Cene na voljo v 4–6 delovnih dneh
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
Serija DO-GRIP Twisted 2-Sided
Vrsta izdelka Držalo za zunanje struženje

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 2394336
EAN/GTIN 7291075088380
Številka proizvajalca 2394336
L-število L23920 1660

Opis

Opis:

Držalo za orodje za odrezovanje, največja širina rezanja (CWX) 3,18 mm, najmanjša širina rezanja (CWN) 3 mm, skupna dolžina (OAL) 110 mm

Lastnosti:

  • Širina karoserije (WB) 2,4 mm
  • Širina telesa_2 (WB_2) 3,2 mm
  • Smer (ROČNO) nevtralno
  • Širina reza maks (CWX) 3,18 mm
  • Širina reza min. (CWN) 3 mm
  • Dolžina glave (levo) 32 mm
  • Skupna dolžina (OAL) 110 mm
  • Premer reza (CUTDIA) 60 mm

Ustreznih izdelkov

Iz iste serije "DO-GRIP Twisted 2-Sided" Poglej vse