DGPAD 2R-D22-JHP Adapter s ciljno usmerjenim dovajanjem hladilnega sredstva za rezalne vložke DO-GRIP za zarezovanje in odrezovanje

Št. art.: 2393890
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Cene na voljo v 4–6 delovnih dneh
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
Serija MODULAR-GRIP
Vrsta izdelka Držalo za zunanje struženje

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 2393890
EAN/GTIN 7291075344417
Številka proizvajalca 2393890
L-število L23920 1582

Opis

Opis:

Orodje za odrezovanje, največja širina rezanja (CWX) 2,5 mm, najmanjša širina rezanja (CWN) 1,9 mm, skupna dolžina (OAL) 45,5 mm

Lastnosti:

  • Širina karoserije (WB) 1,6 mm
  • Širina telesa_2 (WB_2) 7,2 mm
  • Smer (desna ROKA)
  • Širina reza maks (CWX) 2,5 mm
  • Širina reza min. (CWN) 1,9 mm
  • Skupna dolžina (OAL) 45,5 mm
  • Premer reza (CUTDIA) 22 mm

Ustreznih izdelkov

Iz iste serije "MODULAR-GRIP" Poglej vse