TAGPAD 3R-D52-JHP Adapter s ciljno usmerjenim dovajanjem hladilnega sredstva za rezalne vložke TANG-GRIP za zarezovanje in odrezovanje

Št. art.: 2393880
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Cene na voljo v 4–6 delovnih dneh
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
Serija MODULAR-GRIP
Vrsta izdelka Držalo za zunanje struženje

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 2393880
EAN/GTIN 7291075344479
Številka proizvajalca 2393880
L-število L23920 1534

Opis

Opis:

Držalo za odrezano orodje, največja širina rezanja (CWX) 3,5 mm, najmanjša širina rezanja (CWN) 2,8 mm, skupna dolžina (OAL) 53,4 mm

Lastnosti:

  • Širina karoserije (WB) 2,4 mm
  • Širina telesa_2 (WB_2) 6 mm
  • Smer (desna ROKA)
  • Širina reza maks (CWX) 3,5 mm
  • Širina reza min. (CWN) 2,8 mm
  • Skupna dolžina (OAL) 53,4 mm
  • Premer reza (CUTDIA) 52 mm

Ustreznih izdelkov

Iz iste serije "MODULAR-GRIP" Poglej vse