DGTL 20B-2D35-JHP-SL Kompaktno vpenjalno držalo s ciljno usmerjenim dovajanjem hladilnega sredstva za zarezovanje in odrezovanje na CNC-stružnicah in avtomatih za struženje dolgih materialov

Št. art.: 2393681
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Cene na voljo v 4–6 delovnih dneh
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
Serija DO-GRIP Twisted 2-Sided
Vrsta izdelka Držalo za zunanje struženje

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 2393681
EAN/GTIN 7291075344257
Številka proizvajalca 2393681
L-število L23920 1482

Opis

Opis:

Držalo za orodje za odrezovanje, širina rezanja max (CWX) 2,5 mm, širina rezanja min (CWN) 1,9 mm, skupna višina (OAH) 28,1 mm, skupna dolžina (OAL) 140 mm

Lastnosti:

  • Širina karoserije (WB) 1,7 mm
  • Smer (levo)
  • Širina reza maks (CWX) 2,5 mm
  • Širina reza min. (CWN) 1,9 mm
  • Dolžina glave (levo) 32 mm
  • Skupna višina (OAH) 28,1 mm
  • Skupna dolžina (OAL) 140 mm
  • Višina vpenjala (H) 20 mm
  • Širina vpenjala (B) 20 mm
  • Premer reza (CUTDIA) 35 mm

Ustreznih izdelkov

Iz iste serije "DO-GRIP Twisted 2-Sided" Poglej vse