{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Kat. Št.:
| ABS® ⌀ d | 40 mm | |
| Trn za rezkarje | HSK-A 100 | |
| Držalo | ABS | |
| Standard vpenjalnega trna | DIN 69893 | |
| Notranje hlajenje | da | |
| Prevesna dolžina A | 80 mm | |
| Prevesna dolžina L1 | 51 mm | |
| Zunanji ⌀ d1 | 100 mm | |
| Vrsta izdelka | ABS-trn |
| Številka izdelka | 238520 40 | |
| EAN/GTIN | 4067263111030 | |
| Številka proizvajalca | 238520 40 | |
| Proizvajalec/odgovorna oseba | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |