Trn za rezkarje, HSK-A 100, ABS® ⌀ d: 80mm

Št. art.: 238520 80
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Na zalogi
25 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

ABS® ⌀ d (mm) Cena na 1 kos (z DDV)

Razpoložljivost

  • Držalo: ABS
  • Standard vpenjalnega trna: DIN 69893
  • Notranje hlajenje: da

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

ABS® ⌀ d 80 mm
Trn za rezkarje HSK-A 100
Držalo ABS
Standard vpenjalnega trna DIN 69893
Notranje hlajenje da
Prevesna dolžina A 90 mm
Prevesna dolžina L1 61 mm
Zunanji ⌀ d1 100 mm
Vrsta izdelka ABS-trn

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 238520 80
EAN/GTIN 4067263111061
Številka proizvajalca 238520 80
Proizvajalec/odgovorna oseba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Izvedba:

  • Vpenjalo centrirano na Q 6,3 pri 10.000 1/min.
  • Z notranjim dovajanjem hladilnega sredstva.

Standard:

DIN 69893

Opomba:

Druga vpenjala s povezavo ABS® po ponudbi.