{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Kat. Št.:
| Območje ⌀ Dmin-Dmaks | 30 mm - 41 mm | |
| Izvedba | kratko | |
| Držalo | ABS | |
| Uporaba vrtanja | poševno navrtanje; Prečno vrtanje; sodčasta | |
| Notranje hlajenje | da | |
| Celotna dolžina Lcelotna | 50 mm | |
| ABS®, ⌀ držala Ds | 25 mm | |
| Vrsta izdelka | Orodje za vreteno |
| Številka izdelka | 236680 30-41 | |
| EAN/GTIN | 4047109262003 | |
| Številka proizvajalca | G01 70561 | |
| Proizvajalec/odgovorna oseba | Ceratizit Besigheim GmbH, Zeppelinstraße 3, 74354 BESIGHEIM, Deutschland, www.kometgroup.com |