Obračalna rezalna ploščica KOMET®, BK8425, Oznaka tip W83: 13-010

Št. art.: 236520 13-010
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.

Cene po lestvici:

  • od 1 kos
    19,38 € / 1 kos
  • od 10 kos
    16,15 € / 1 kos
po ponudbi
Na zalogi
436 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Oznaka tip W83 Cena na kos vklj. z DDV

Razpoložljivost

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

ISO-oznaka obračalne ploščice SOEX 050204
Serija KUB Quatron®
Oznaka 13-010
Zvrst BK8425
Tip Uni
Rezalni material HM
Podajanje f v jeklo < 900 N/mm2 0,12 mm/v
Število zamenljivih ploščic/rezil 4
maksimalna globina rezanja ap maks pri robljenju 0,67 mm
maksimalna globina rezanja ap maks. pri rezkanju utorov v polno 0,67 mm
Vrsta izdelka Obračalna rezalna ploščica za vrtanje

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 236520 13-010
EAN/GTIN 4047109103399
Številka proizvajalca W83 13010.048425
Proizvajalec/odgovorna oseba Ceratizit Besigheim GmbH, Zeppelinstraße 3, 74354 BESIGHEIM, Deutschland, www.kometgroup.com

Tabela aplikacije

Al umetna masa
N
600
Al (kratki odrezki)
N
300
Al > 10% Si
N
250
Jeklo < 500 N/mm
P
300
Jeklo < 750 N/mm
P
250
Jeklo < 900 N/mm
P
200
Jeklo < 1100 N/mm
P
160
Jeklo < 1400 N/mm
P
130
INOX < 900 N/mm²
M
160
INOX > 900 N/mm²
M
160
Ti > 850 N/mm²
S
80
GG(G)
K
200
Uni
 
mokro maks.
 

Opis

Izvedba:

Brušeno po obodu, z zaobljenim rezalnim robom in sintrano stopnjo za oblikovanje odrezkov.

Opomba:

Podane orientacijske vrednosti se nanašajo na KUB Quatron®.

Prenosi in dokumenti

Ustreznih izdelkov