{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Kat. Št.:
| Serija | KUB Pentron® | |
| Nazivni ⌀ DC | 14,5 mm | |
| Globina vrtanja svedra z obračalnimi ploščicami do | 4×D | |
| Držalo | ABS | |
| Uporaba vrtanja | pogojno centrirno vrtanje; pogojno okrogel; pogojno prečno vrtanje; pogojno paketno vrtanje; pogojno poševen izhod; pogojno prečno vrtanje | |
| Notranje hlajenje | da | |
| Strategija odrezovanja | HPC | |
| Uporabna dolžina L1 | 60 mm | |
| Prevesna dolžina LA | 88 mm | |
| ABS®, ⌀ držala Ds | 50 mm | |
| ISO-oznaka obračalne ploščice | SOGX 040204 10-... | |
| Garnitura vijakov za obračalne ploščice | 239652 5IP1 (0,38 Nm) | |
| Število rezil Z | 1 | |
| Vrsta izdelka | Sveder za obračalne ploščice |
| Številka izdelka | 236603 14,5 | |
| EAN/GTIN | 4047109223189 | |
| Številka proizvajalca | U44 51450 | |
| Proizvajalec/odgovorna oseba | Ceratizit Besigheim GmbH, Zeppelinstraße 3, 74354 BESIGHEIM, Deutschland, www.kometgroup.com |