Sveder z obračalnimi ploščicami za vrtanje v polno Komet KUB Pentron® z držalom ABS®, za obračalne rezalne ploščice SOGX

Št. art.: 236603 21,5
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
Želite sočasno naročiti več izdelkov? Na hiter vnos
po ponudbi
Na zalogi
3 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

⌀ DC m7 (mm) Cena na kos vklj. z DDV

Razpoložljivost

  • Globina vrtanja svedra z obračalnimi ploščicami do: 4×D
  • Držalo: ABS
  • Uporaba vrtanja: pogojno centrirno vrtanje; pogojno okrogel; pogojno prečno vrtanje; pogojno paketno vrtanje; pogojno poševen izhod; pogojno prečno vrtanje
  • Notranje hlajenje: da
  • Strategija odrezovanja: HPC

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Serija KUB Pentron®
Nazivni ⌀ DC 21,5 mm
Globina vrtanja svedra z obračalnimi ploščicami do 4×D
Držalo ABS
Uporaba vrtanja pogojno centrirno vrtanje; pogojno okrogel; pogojno prečno vrtanje; pogojno paketno vrtanje; pogojno poševen izhod; pogojno prečno vrtanje
Notranje hlajenje da
Strategija odrezovanja HPC
Uporabna dolžina L1 88 mm
Za colski ⌀ 27/32 col
Prevesna dolžina LA 120 mm
ABS®, ⌀ držala Ds 50 mm
ISO-oznaka obračalne ploščice SOGX 07T208 20-...
Garnitura vijakov za obračalne ploščice 239652 6IP2 (1,0 Nm)
Število rezil Z 1
Vrsta izdelka Sveder za obračalne ploščice

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 236603 21,5
EAN/GTIN 4047109181625
Številka proizvajalca U44 52150
Proizvajalec/odgovorna oseba Ceratizit Besigheim GmbH, Zeppelinstraße 3, 74354 BESIGHEIM, Deutschland, www.kometgroup.com

Opis

Izvedba:

Toleranca izvrtine: D − 0,1/+ 0,3

Uporaba:

Z obračalno rezalno ploščico art. 236605236610.

Opomba:

  • Uporaba le pri stabilnih pogojih na stroju.
  • Izvedbi 2×D in 3×D z držalom ABS® dobavljivi po ponudbi.
  • Vrtanje z zamikom glede na os do Vmax = 0,25 mm.
  • Zaradi izkrmiljenja je mogoče doseči maksimalni ⌀ = D + 0,5 mm.
  • Izvedba s PSC-držalom dobavljiva po ponudbi.

Prenosi in dokumenti

Ustreznih izdelkov