{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Kat. Št.:
| ISO-oznaka obračalne ploščice | SOEX 050204 | |
| Serija | KUB Quatron® | |
| Oznaka | 13-000 | |
| Zvrst | BK6115 | |
| Tip | GG(G) | |
| Rezalni material | HM | |
| Podajanje f v jeklo < 900 N/mm2 | 0,12 mm/v | |
| Število zamenljivih ploščic/rezil | 4 | |
| Vrsta izdelka | Obračalna rezalna ploščica za vrtanje |
| Številka izdelka | 236560 13-000 | |
| EAN/GTIN | 4047109074415 | |
| Številka proizvajalca | W83 13000.016115 | |
| Proizvajalec/odgovorna oseba | Ceratizit Besigheim GmbH, Zeppelinstraße 3, 74354 BESIGHEIM, Deutschland, www.kometgroup.com |