{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Kat. Št.:
| Serija | KUB Quatron® | |
| Nazivni ⌀ DC | 20,5 mm | |
| Globina vrtanja svedra z obračalnimi ploščicami do | 2×D | |
| Držalo | DIN 6535 HE, DIN 6595 | |
| Uporaba vrtanja | centrirno vrtanje; pogojno prečno vrtanje; poševno navrtanje; Prečno vrtanje; centrirno vrtanje; Izdolbitev; poševen izhod; sodčasta | |
| Notranje hlajenje | da | |
| Uporabna dolžina L1 | 42 mm | |
| Prevesna dolžina LA | 66 mm | |
| ⌀ držala Ds | 25 mm | |
| Dolžina držala Ls | 56 mm | |
| ISO-oznaka obračalne ploščice | SOEX 060306 18-.. | |
| Garnitura vijakov za obračalne ploščice | 239652 6IP2 (1,0 Nm) | |
| Število rezil Z | 1 | |
| Celotna dolžina L | 122 mm | |
| Vrsta izdelka | Sveder za obračalne ploščice |
| Številka izdelka | 235500 20,5 | |
| EAN/GTIN | 4047109047198 | |
| Številka proizvajalca | U10 12050 | |
| Proizvajalec/odgovorna oseba | Ceratizit Besigheim GmbH, Zeppelinstraße 3, 74354 BESIGHEIM, Deutschland, www.kometgroup.com |