Koničasto vrtalno rezilo HSS-E-PM, TiAlN, ⌀ D: 30mm

Št. art.: 232286 30
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
Želite sočasno naročiti več izdelkov? Na hiter vnos
po ponudbi
Na zalogi
60 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

⌀ D (mm) Cena na kos vklj. z DDV

Razpoložljivost

  • Rezalni material: HSS E PM
  • Kot konice: 132

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

⌀ D 30 mm
Zvrst TiAlN
Rezalni material HSS E PM
Kot konice 132 stopinj
Za osnovni element tip 25
Podajanje f v jeklo < 900 N/mm2 0,34 mm/v
Podajanje f v jeklo > 900 N/mm2 0,24 mm/v
Število rezil Z 2
Število zamenljivih ploščic/rezil 1
Prevleka TiAlN
Vrsta izdelka Rezalni vložek za vrtanje

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 232286 30
EAN/GTIN 4045197593603
Številka proizvajalca 232286 30
Proizvajalec/odgovorna oseba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabela aplikacije

Al umetna masa
N
200
Al (kratki odrezki)
N
200
Al > 10% Si
N
120
Jeklo < 500 N/mm
P
65
Jeklo < 750 N/mm
P
60
Jeklo < 900 N/mm
P
55
Jeklo < 1100 N/mm
P
50
Jeklo < 1400 N/mm
P
30
INOX < 900 N/mm²
M
30
INOX > 900 N/mm²
M
20
Ti > 850 N/mm²
S
15
GG(G)
K
60
CuZn
N
140
mokro maks.
 

Opis

Izvedba:

Zamenljiva HSS vrtalna rezila za univerzalno uporabo. Brez naknadnega ostrenja.
Z lomilcem odrezkov. Koničasto rezilo za večjo trdnost in lastno centriranje.
Za izvrtine do točnosti IT10.

Opomba:

Druge velikosti, izvedba z VHM-rezili in rezili 180°, dobavljive po ponudbi.

Prenosi in dokumenti

Ustreznih izdelkov