{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Kat. Št.:
| ⌀ D | 23 mm | |
| Zvrst | TiAlN | |
| Rezalni material | HSS E PM | |
| Kot konice | 132 stopinj | |
| Za osnovni element tip | 18 | |
| Podajanje f v jeklo < 900 N/mm2 | 0,23 mm/v | |
| Podajanje f v jeklo > 900 N/mm2 | 0,2 mm/v | |
| Število rezil Z | 2 | |
| Število zamenljivih ploščic/rezil | 1 | |
| Prevleka | TiAlN | |
| Vrsta izdelka | Rezalni vložek za vrtanje |
| Številka izdelka | 232286 23 | |
| EAN/GTIN | 4045197593535 | |
| Številka proizvajalca | 232286 23 | |
| Proizvajalec/odgovorna oseba | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |