{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
                        Koda izdelka: 
                        EAN/GTIN: 
                        Številka proizvajalca: 
                        Kat. Št.: 
                    | ⌀ D | 43 mm | |
| Zvrst | TiN | |
| Rezalni material | HSS | |
| Kot konice | 132 stopinj | |
| Za osnovni element tip | 36 | |
| Podajanje f v jeklo < 900 N/mm2 | 0,25 mm/v | |
| Podajanje f v jeklo > 900 N/mm2 | 0,28 mm/v | |
| Število rezil Z | 2 | |
| Število zamenljivih ploščic/rezil | 1 | |
| Prevleka | TiN | |
| Vrsta izdelka | Rezalni vložek za vrtanje | 
| Številka izdelka | 232282 43 | |
| EAN/GTIN | 4062406096779 | |
| Številka proizvajalca | 232282 43 | |
| Proizvajalec/odgovorna oseba | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |