Koničasto vrtalno rezilo HSS, TiN, ⌀ D: 23mm

Št. art.: 232282 23
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
Želite sočasno naročiti več izdelkov? Na hiter vnos
po ponudbi
Na zalogi
44 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

⌀ D (mm) Cena na kos vklj. z DDV

Razpoložljivost

  • Rezalni material: HSS
  • Kot konice: 132

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

⌀ D 23 mm
Zvrst TiN
Rezalni material HSS
Kot konice 132 stopinj
Za osnovni element tip 18
Podajanje f v jeklo < 900 N/mm2 0,18 mm/v
Podajanje f v jeklo > 900 N/mm2 0,19 mm/v
Število rezil Z 2
Število zamenljivih ploščic/rezil 1
Prevleka TiN
Vrsta izdelka Rezalni vložek za vrtanje

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 232282 23
EAN/GTIN 4062406096564
Številka proizvajalca 232282 23
Proizvajalec/odgovorna oseba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabela aplikacije

Al umetna masa
N
180
Al (kratki odrezki)
N
130
Al > 10% Si
N
100
Jeklo < 500 N/mm
P
45
Jeklo < 750 N/mm
P
45
Jeklo < 900 N/mm
P
30
Jeklo < 1100 N/mm
P
25
INOX < 900 N/mm²
M
22
INOX > 900 N/mm²
M
22
GG(G)
K
45
CuZn
N
90
mokro maks.
 

Opis

Izvedba:

Zamenljiva HSS vrtalna rezila za univerzalno uporabo. Brez naknadnega ostrenja.
Z lomilcem odrezkov. Koničasto rezilo za večjo trdnost in lastno centriranje.
Za izvrtine do točnosti IT10.

Opomba:

Druge velikosti, izvedba z VHM-rezili in rezili 180°, dobavljive po ponudbi.

Prenosi in dokumenti

Ustreznih izdelkov