Osnovni element MK-držalo, z notranjim hlajenjem, 3×D, Tip: 48

Št. art.: 232272 48
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
Želite sočasno naročiti več izdelkov? Na hiter vnos
po ponudbi
Na zalogi
9 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Tip Cena na kos vklj. z DDV

Razpoložljivost

  • Izvedba: 3×D
  • Držalo: Morsekonus
  • Število rezil Z: 2
  • Notranje hlajenje: da

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Izvedba 3×D
Držalo Morsekonus
Število rezil Z 2
Notranje hlajenje da
⌀ območja Dc 48 mm - 65 mm
Uporabna dolžina L1 130,1 mm
Velikost morsekonusa MK 5
Vpenjalni vijaki 232990 TX20
Vrsta izdelka Sveder za obračalne ploščice

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 232272 48
EAN/GTIN 4062406105914
Številka proizvajalca 232272 48
Proizvajalec/odgovorna oseba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Izvedba:

Z notranjim hlajenjem.
Z ravnimi utori.
Za izvrtine do točnosti IT10.

Opomba:

Druge velikosti so dobavljive po ponudbi.
Primerne reducirne puše za orodja z MK-držalom, glejte art. 343000343530.

Prenosi in dokumenti

Ustreznih izdelkov