{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Kat. Št.:
| Izvedba | 3×D | |
| Držalo | Morsekonus | |
| Število rezil Z | 2 | |
| Notranje hlajenje | da | |
| ⌀ območja Dc | 18 mm - 24 mm | |
| Uporabna dolžina L1 | 69,8 mm | |
| Velikost morsekonusa MK | 3 | |
| Vpenjalni vijaki | 232990 TX9 | |
| Vrsta izdelka | Sveder za obračalne ploščice |
| Številka izdelka | 232272 18 | |
| EAN/GTIN | 4062406105884 | |
| Številka proizvajalca | 232272 18 | |
| Proizvajalec/odgovorna oseba | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |