{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
                        Koda izdelka: 
                        EAN/GTIN: 
                        Številka proizvajalca: 
                        Kat. Št.: 
                    
                                
| Serija | SUMOCHAM | |
| ⌀ D | 22,5 mm | |
| Zvrst | IC908 | |
| Rezalni material | HM | |
| Kot konice | 154 stopinj | |
| za osnovni element velikosti | 22 | |
| Podajanje f v jeklo > 900 N/mm2 | 0,24 mm/v | |
| Podajanje f v Inconel® | 0,18 mm/v | |
| Iscar – oznaka izdelka | ICM 225 IC908 | |
| Število zamenljivih ploščic/rezil | 2 | |
| Prevleka | TiAlN | |
| Geometrija | ICM | |
| Oznaka proizvajalca | ICM 225 IC908 | |
| Vrsta izdelka | Rezalni vložek za vrtanje | 
| Številka izdelka | 231750 22,5 | |
| EAN/GTIN | 7291075243925 | |
| Številka proizvajalca | 5506710 |