{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Kat. Št.:
| Serija | SUMOCHAM | |
| ⌀ D | 15,5 mm | |
| Zvrst | IC908 | |
| Rezalni material | HM | |
| Kot konice | 154 stopinj | |
| za osnovni element velikosti | 15 | |
| Podajanje f v jeklo > 900 N/mm2 | 0,2 mm/v | |
| Podajanje f v Inconel® | 0,15 mm/v | |
| Iscar – oznaka izdelka | ICM 155 IC908 | |
| Število zamenljivih ploščic/rezil | 2 | |
| Prevleka | TiAlN | |
| Geometrija | ICM | |
| Oznaka proizvajalca | ICM 155 IC908 | |
| Vrsta izdelka | Rezalni vložek za vrtanje |
| Številka izdelka | 231750 15,5 | |
| EAN/GTIN | 7291075244953 | |
| Številka proizvajalca | 5508460 |