Rezalni vložek SUMOCHAM ICP-2M k7, IC908, ⌀ DC: 11mm

Št. art.: 231742 11
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
Želite sočasno naročiti več izdelkov? Na hiter vnos
  • Minimalna količina naročila 2 kos
  • Koraki naročila: 2 kos
po ponudbi
Na zalogi
8 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

⌀ DC (mm) Cena na 1 kos (z DDV)

Razpoložljivost

  • Szerszámanyag: HM
  • Csúcsszög: 154

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Bevonat technológia PVD
Sorozat SUMOCHAM
⌀ D 11 mm
Típus IC908
Szerszámanyag HM
Csúcsszög 154 fok
Alapelem méret 11
Előtolás f acélban < 900 N/mm2 0,2 mm/ford.
ISCAR termékmegnevezés ICP 110-2M IC908
Cserék / élek száma 2
Bevonat TiAlN
Geometria ICP-2M
Gyártó jelölése ICP 110-2M IC908
Termék fajtája Forgácsoló betét fúráshoz

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 231742 11
EAN/GTIN 7291075287288
Številka proizvajalca 5508774

Tabela aplikacije

Acél < 500 N/mm²
P
100
Acél < 750 N/mm²
P
90
Acél < 900 N/mm²
P
100
Acél < 1100 N/mm²
P
70
Acél < 1400 N/mm²
P
55
Acél < 55 HRC
H
35
Acél < 60 HRC
H
35
GG(G)
K
120
CuZn
N
155
Olaj
 
Nedvesen maximum
 

Opis

Kivitel:

Prizmás köszörülésű a forgácsoló betét pontos pozícionálása és stabil elhelyezkedése érdekében. Szögletes, radiális ütközőfelületek a megmunkálás során fellépő forgácsoló erők miatt jelentősen megnövekedett szorítóerő miatt. Termelékeny furatmegmunkáláshoz nagy előtolási sebességekkel.
ICP-2M
Fő felhasználási terület ISO P. Nagyobb pontosság és jobb felületminőség a 4 vezetőszalagnak köszönhetően. Optimális körkörösségű furat, csekély axiális erők, nagyobb stabilitás, megnövekedett időegység alatt leválasztott forgácstérfogat.

Figyelem:

A technológiai adatok az 5×D alapelemre vonatkoznak. A vezetőfuratokat kizárólag azonos típusú forgácsoló betétekkel hozza létre - különösen az FCP és QCP-2M betétek esetén. Kérjük, vegye figyelembe az alapelem felhasználási adatait. A betétek vágóél tűrése: k7 (pozitív tűrésű vágóél átmérő).
Elnevezési konvenció: [típus] [⌀ DC] [kiegészítés] [szerszámanyag]
Példa:
231740 6,5 ICP 065 IC908 sz.
231742 18,5 ICP 185-2M IC908 sz.
231745 18,5 HCP 185-IQ IC908 sz.
A minimális rendelési mennyiség a csomagolási egységnek (VPE) vagy annak többszörösének felel meg.