{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Kat. sz.:
| Sorozat | SUMOCHAM | |
| ⌀ D | 6 mm | |
| Típus | IC908 | |
| Szerszámanyag | HM | |
| Csúcsszög | 134 fok | |
| Alapelem méret | 6 | |
| Előtolás f acélban < 900 N/mm2 | 0,1 mm/ford. | |
| ISCAR termékmegnevezés | HCP 060-IQ IC908 | |
| Cserék / élek száma | 2 | |
| Bevonat | TiAlN | |
| Geometria | HCP-IQ | |
| Gyártó jelölése | HCP 060-IQ IC908 | |
| Termék fajtája | Forgácsoló betét fúráshoz |
| Cikkszám | 231745 6 | |
| EAN / GTIN | 7291075333022 | |
| Gyártó száma | 3311592 |