TGTBU 20-6G-JHP Vpenjalna stebla s ciljno usmerjenim dovajanjem hladilnega sredstva za nosilec rezila za zarezovanje in odrezovanje

Št. art.: 2302493
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Cene na voljo v 4–6 delovnih dneh
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
Serija JETCUT
Vrsta izdelka Držalo za zunanje struženje

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 2302493
EAN/GTIN 7291075302363
Številka proizvajalca 2302493
L-število L23920 181

Opis

Opis:

Držalo za orodje za odrezovanje, skupna višina (OAH) 36,4 mm, skupna dolžina (OAL) 100 mm

Lastnosti:

  • Skupna višina (OAH) 36,4 mm
  • Skupna dolžina (OAL) 100 mm
  • Višina vpenjala (H) 20 mm
  • Širina vpenjala (B) 19 mm

Ustreznih izdelkov

Iz iste serije "JETCUT" Poglej vse