TGTBU 25-5G-JHP Vpenjalna stebla s ciljno usmerjenim dovajanjem hladilnega sredstva za nosilec rezila za zarezovanje in odrezovanje

Št. art.: 2302492
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Predviden čas dostave: 6-8 tedna
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
Serija JETCUT
Vrsta izdelka Držalo za zunanje struženje

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 2302492
EAN/GTIN 7291075302356
Številka proizvajalca 2302492
L-število L23920 756

Opis

Opis:

Držalo za odrezano orodje, skupna višina (OAH) 39 mm, skupna dolžina (OAL) 110 mm

Lastnosti:

  • Skupna višina (OAH) 39 mm
  • Skupna dolžina (OAL) 110 mm
  • Višina vpenjala (H) 25 mm
  • Širina vpenjala (B) 26,1 mm

Ustreznih izdelkov

Iz iste serije "JETCUT" Poglej vse