DGTL 2020-5 Kompaktna držala za zunanje struženje za odrezovanje in zarezovanje.

Št. art.: 2301330
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Predviden čas dostave: 6-8 tedna
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
Serija DO-GRIP Twisted 2-Sided
Vrsta izdelka Držalo za zunanje struženje

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 2301330
EAN/GTIN 7291075044348
Številka proizvajalca 2301330
L-število L23920 1414

Opis

Opis:

Nosilec orodja za grezenje/struženje, širina reza maks (CWX) 5 mm, širina reza min. (CWN) 4,8 mm, skupna dolžina (OAL) 125 mm

Lastnosti:

  • Širina reza maks (CWX) 5 mm
  • Širina reza min. (CWN) 4,8 mm
  • Dolžina glave (levo) 33 mm
  • Skupna dolžina (OAL) 125 mm
  • Višina vpenjala (H) 20 mm
  • Širina vpenjala (B) 20 mm

Ustreznih izdelkov

Iz iste serije "DO-GRIP Twisted 2-Sided" Poglej vse