ER-vpenjalne stročnice DUO-LOCK, ER 20, Vmesnik DUO-LOCK: DL12

Št. art.: 220387 DL12
Popust
267,00 €
Cena na 1 kos
Cena velja do 23. nov. 2025
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Na zalogi
17 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Vmesnik DUO-LOCK Cena na kos vklj. z DDV

Razpoložljivost

  • Standard: ISO 15488-A

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Trn za rezkarje ER 20
Standard ISO 15488-A
Vmesnik DUO-LOCK DL12
L2 6,48 mm
A 14 mm
⌀ D2 11,5 mm
Priporočen zatezni moment 30 Nm
Vrsta izdelka Vpenjalna glava

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 220387 DL12
EAN/GTIN 4034221155160
Številka proizvajalca 81.200.0140.DL12
Proizvajalec/odgovorna oseba HAIMER GmbH, Weiherstraße 21, 86568 IGENHAUSEN, Deutschland, www.haimer.com

Opis

Opomba:

ER-vpenjalne stročnice HAIMER niso združljive z glavami za vpenjalne stročnice Centro P in HiRunER.

Prenosi in dokumenti

Ustreznih izdelkov