ER-vpenjalne stročnice DUO-LOCK, ER 20, Vmesnik DUO-LOCK: DL10

Št. art.: 220387 DL10
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Dobavljivo v 1-2 tednih
0 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Vmesnik DUO-LOCK Cena na kos vklj. z DDV

Razpoložljivost

  • Standard: ISO 15488-A

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Trn za rezkarje ER 20
Standard ISO 15488-A
Vmesnik DUO-LOCK DL10
L2 5,48 mm
A 13 mm
⌀ D2 9,6 mm
Priporočen zatezni moment 20 Nm
Vrsta izdelka Vpenjalna glava

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 220387 DL10
EAN/GTIN 4034221155153
Številka proizvajalca 81.200.0130.DL10
Proizvajalec/odgovorna oseba HAIMER GmbH, Weiherstraße 21, 86568 IGENHAUSEN, Deutschland, www.haimer.com

Opis

Opomba:

ER-vpenjalne stročnice HAIMER niso združljive z glavami za vpenjalne stročnice Centro P in HiRunER.

Prenosi in dokumenti

Ustreznih izdelkov