DUO-LOCK HAIMER MILL Power Series HPC, neprevlečeni, ⌀ f9 D1: 16mm

Št. art.: 220306 16
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Na zalogi
4 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

⌀ f9 D1 (mm) Cena na kos vklj. z DDV

Razpoložljivost

  • Rezalni material: VHM
  • Standard: Tovarniški standard
  • Tip: W
  • Toleranca nazivnega ⌀: f8
  • Število rezil Z: 4

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Prevleka neprevlečeni
⌀ rezila D 16 mm
Rezalni material VHM
Standard Tovarniški standard
Tip W
Toleranca nazivnega ⌀ f8
Število rezil Z 4
Delitev rezil neenakomerna
Kot spirale 37 stopinj
Značilnosti spiralnega kota neenakomerna
Smer pristavljanja vodoravno, poševno in navpično
Višina dosega ae pri rezkanju Rezkanje utorov v polno, globina 0,5×D
Strategija odrezovanja HPC
Notranje hlajenje ne
Dolžina rezil L2 24 mm
⌀ D2 15,5 mm
Prevesna dolžina L1 24 mm
Celotna dolžina L 32 mm
Vmesnik DUO-LOCK DL16
‌Zev ključa ZK 13 mm
priporočeni zatezni moment 60 Nm
Širina posnetja vogala pri 45° 0,32 mm
Kot posnetja roba 45 stopinj
Podajanje fz za robljenje v aluminij s kratkimi odrezki 0,04 mm
Vrsta izdelka Rezalni vložki za rezkanje

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 220306 16
EAN/GTIN 4034221141767
Številka proizvajalca DL16F1004MN1600CD-
Proizvajalec/odgovorna oseba HAIMER GmbH, Weiherstraße 21, 86568 IGENHAUSEN, Deutschland, www.haimer.com

Tabela aplikacije

Al umetna masa
N
240
Al (kratki odrezki)
N
240
Al > 10% Si
N
120
mokro maks.
 
mokro min.
 
suho
 
Zrak
 

Opis

Opomba:

DUO-LOCK HAIMER MILL PowerSeries: Najboljša izbira pri obdelavi velikih previsnih dolžin in nestabilnih vpenjalnih razmerjih. Za posebej miren tek pri velikih previsnih dolžinah predvsem pri uporabi VHM-podaljškov.

Prenosi in dokumenti

Ustreznih izdelkov