{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Kat. Št.:
| Prevleka | neprevlečeni | |
| ⌀ rezila D | 12 mm | |
| Rezalni material | VHM | |
| Standard | Tovarniški standard | |
| Tip | W | |
| Toleranca nazivnega ⌀ | f8 | |
| Število rezil Z | 4 | |
| Delitev rezil | neenakomerna | |
| Kot spirale | 37 stopinj | |
| Značilnosti spiralnega kota | neenakomerna | |
| Smer pristavljanja | vodoravno, poševno in navpično | |
| Višina dosega ae pri rezkanju | Rezkanje utorov v polno, globina 0,5×D | |
| Strategija odrezovanja | HPC | |
| Notranje hlajenje | ne | |
| Dolžina rezil L2 | 18 mm | |
| ⌀ D2 | 11,5 mm | |
| Prevesna dolžina L1 | 18 mm | |
| Celotna dolžina L | 24 mm | |
| Vmesnik DUO-LOCK | DL12 | |
| Zev ključa ZK | 9,5 mm | |
| priporočeni zatezni moment | 30 Nm | |
| Širina posnetja vogala pri 45° | 0,24 mm | |
| Kot posnetja roba | 45 stopinj | |
| Podajanje fz za robljenje v aluminij s kratkimi odrezki | 0,03 mm | |
| Vrsta izdelka | Rezalni vložki za rezkanje |
| Številka izdelka | 220306 12 | |
| EAN/GTIN | 4034221141484 | |
| Številka proizvajalca | DL12F1004MN1200CD- | |
| Proizvajalec/odgovorna oseba | HAIMER GmbH, Weiherstraße 21, 86568 IGENHAUSEN, Deutschland, www.haimer.com |