{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Kat. Št.:
| za ploščico tip | P12 | |
| minimalni ⌀ vrtanja D | 9,6 mm - 11,7 mm | |
| Material rezkarjev | Karbidna trdina | |
| Držalo | DIN 6535 HA | |
| Notranje hlajenje | da | |
| Zamenjava orodja | PowerCard | |
| Notranji ⌀ d1 | 7 mm | |
| maksimalna globina rezanja Smaks | 2,35 mm | |
| Prevesna dolžina L1 | 32 mm | |
| Celotna dolžina Lcelotna | 82 mm | |
| ⌀ držala Ds h6 | 12 mm | |
| Oblika držala | cilindrična | |
| Garnitura vpenjalnih vijakov | 219832 (8IP; 1,0 Nm) | |
| Globine navoja | 30 mm | |
| Vrsta izdelka | Cirkularni rezkar |
| Številka izdelka | 217252 12L | |
| EAN/GTIN | 4045197542670 | |
| Številka proizvajalca | 217252 12L | |
| Proizvajalec/odgovorna oseba | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |