Cirkularni rezkar, Karbidna trdina, Tip: 12L

Št. art.: 217252 12L
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
Želite sočasno naročiti več izdelkov? Na hiter vnos
po ponudbi
Na zalogi
45 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Tip Cena na kos vklj. z DDV

Razpoložljivost

  • Notranje hlajenje: da
  • Zamenjava orodja: PowerCard
PowerCard
To orodje vključuje GARANT Powercard - vašo garancijsko kartico za enostavno zamenjavo orodja v primeru obrabe ali poškodbe. Podrobnosti

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

za ploščico tip P12
minimalni ⌀ vrtanja D 9,6 mm - 11,7 mm
Material rezkarjev Karbidna trdina
Držalo DIN 6535 HA
Notranje hlajenje da
Zamenjava orodja PowerCard
Notranji ⌀ d1 7 mm
maksimalna globina rezanja Smaks 2,35 mm
Prevesna dolžina L1 32 mm
Celotna dolžina Lcelotna 82 mm
⌀ držala Ds h6 12 mm
Oblika držala cilindrična
Garnitura vpenjalnih vijakov 219832 (8IP; 1,0 Nm)
Globine navoja 30 mm
Vrsta izdelka Cirkularni rezkar

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 217252 12L
EAN/GTIN 4045197542670
Številka proizvajalca 217252 12L
Proizvajalec/odgovorna oseba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Opomba:

Dejanska globina zareza Smax se izračuna na naslednji način: (D-d1)/2.

Prenosi in dokumenti

Ustreznih izdelkov