{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Kat. Št.:
| ⌀ rezila DC | 80 mm | |
| Število rezil Z | 6 | |
| Oblika držala | z izvrtino | |
| Nastavni kot κ | 43 stopinj | |
| Uporaba za rezkanje | Poševno pogrezanje | |
| Delitev rezil | neenakomerna | |
| Notranje hlajenje | da | |
| Zamenjava orodja | PowerCard | |
| maksimalni zunanji ⌀ Dmaks | 89 mm | |
| Celotna dolžina Lcelotna | 50 mm | |
| ⌀ vpenjalne izvrtine | 27 mm | |
| primerna obračalna rezalna ploščica | OF.. 050405 | |
| Garnitura vijakov za obračalne ploščice | 219808 (15IP; 3,8 Nm) | |
| Nastavitveni kot κ | 43 stopinj | |
| Vrsta izdelka | Plani rezkarji |
| Številka izdelka | 213300 80/6 | |
| EAN/GTIN | 4045197702029 | |
| Številka proizvajalca | 213300 80/6 | |
| Proizvajalec/odgovorna oseba | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |