Rezkar za plano rezkanje 43° Octo z izvrtino, za obračalne rezalne ploščice OF..

Št. art.: 213300 40/5
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
Želite sočasno naročiti več izdelkov? Na hiter vnos
po ponudbi
Na zalogi
1 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

⌀ D/število rezil Z (mm) Cena na kos vklj. z DDV

Razpoložljivost

  • Število rezil Z: 5
  • Nastavni kot κ: 43
  • Uporaba za rezkanje: Poševno pogrezanje
  • Delitev rezil: neenakomerna
  • Notranje hlajenje: da
PowerCard
To orodje vključuje GARANT Powercard - vašo garancijsko kartico za enostavno zamenjavo orodja v primeru obrabe ali poškodbe. Podrobnosti

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

⌀ rezila DC 40 mm
Število rezil Z 5
Oblika držala z izvrtino
Nastavni kot κ 43 stopinj
Uporaba za rezkanje Poševno pogrezanje
Delitev rezil neenakomerna
Notranje hlajenje da
Zamenjava orodja PowerCard
maksimalni zunanji ⌀ Dmaks 49 mm
Celotna dolžina Lcelotna 40 mm
⌀ vpenjalne izvrtine 16 mm
primerna obračalna rezalna ploščica OF.. 050405
Garnitura vijakov za obračalne ploščice 219808 (15IP; 3,8 Nm)
Nastavitveni kot κ 43 stopinj
Vrsta izdelka Plani rezkarji

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 213300 40/5
EAN/GTIN 4045197130990
Številka proizvajalca 213300 40/5
Proizvajalec/odgovorna oseba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Izvedba:

43° glave za plano rezkanje z do 8 uporabnimi rezalnimi robovi na obračalno rezalno ploščico.

Uporaba:

Izrazito pozitivna geometrija omogoča doseganje visoke kakovosti obdelanih površin. Glava za plano rezkanje reže zelo mehko.

Opomba:

Da je mogoče uporabiti vsa 8 rezila, je treba obračalno ploščico vedno obrniti v označeni smeri.
Orientacijske vrednosti za ae = 0,5 ... 1 × D.
ap maks 2,2 mm: (Z = 8),
ap maks 3,5 mm: (Z = 7).
Uporabite momentni izvijač GARANT TQ art. 211750 vel. 3,8 s steblom art. 674252 vel. 15IP.

Prenosi in dokumenti

Ustreznih izdelkov