{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Kat. Št.:
| ⌀ rezila DC | 25 mm | |
| Število rezil Z | 4 | |
| Oblika držala | z navojem | |
| Nastavni kot κ | 95 stopinj | |
| Uporaba za rezkanje | Cirkularno rezkanje; Poševno pogrezanje | |
| Notranje hlajenje | da | |
| Zamenjava orodja | PowerCard | |
| ⌀ D1 h6 | 12,5 mm | |
| ⌀ D2 | 20,7 mm | |
| Celotna dolžina Lcelotna | 35 mm | |
| Vpenjalni navoj M | M12 | |
| primerna obračalna rezalna ploščica | XDHW 060210 | |
| Garnitura vijakov za obračalne ploščice | 219830 (7IP; 1,2 Nm) | |
| Vrsta izdelka | Potopni rezkarji |
| Številka izdelka | 211872 25/4 | |
| Številka proizvajalca | 211872 25/4 | |
| Proizvajalec/odgovorna oseba | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |