Ta artikel ni več del asortimana. Če iščete alternativo, si oglejte povezave ali stopite v stik z nami.

Potopni rezkar 95° z navojem, za obračalne rezalne ploščice XD..

Št. art.: 211872 25/3

Izberite različico in število kosov

⌀ D/število rezil Z (mm) Cena na kos vklj. z DDV

Razpoložljivost

  • Nastavni kot κ: 95
  • Uporaba za rezkanje: Cirkularno rezkanje; Poševno pogrezanje
  • Notranje hlajenje: da
  • Zamenjava orodja: PowerCard
PowerCard
To orodje vključuje GARANT Powercard - vašo garancijsko kartico za enostavno zamenjavo orodja v primeru obrabe ali poškodbe. Podrobnosti

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

⌀ rezila DC 25 mm
Število rezil Z 3
Oblika držala z navojem
Nastavni kot κ 95 stopinj
Uporaba za rezkanje Cirkularno rezkanje; Poševno pogrezanje
Notranje hlajenje da
Zamenjava orodja PowerCard
⌀ D1 h6 12,5 mm
⌀ D2 20,7 mm
Celotna dolžina Lcelotna 35 mm
Vpenjalni navoj M M12
primerna obračalna rezalna ploščica XDHW 060210
Garnitura vijakov za obračalne ploščice 219830 (7IP; 1,2 Nm)
Vrsta izdelka Potopni rezkarji

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 211872 25/3
Številka proizvajalca 211872 25/3
Proizvajalec/odgovorna oseba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Izvedba:

Tipično orodje za izdelavo kalupov, individualna možnost podaljševanja.

Opomba:

Uporabite  momentni izvijač GARANT TQ art. 211750 vel. 1,2 s steblom art. 674252 vel. 7IP.

Prenosi in dokumenti

Ustreznih izdelkov