Odstranjevalec zarobka VHM 90°, neprevlečeni, ⌀ h6 DC: 4mm

Št. art.: 208095 4
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
Želite sočasno naročiti več izdelkov? Na hiter vnos
po ponudbi
Na zalogi
254 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

⌀ h6 DC (mm) Cena na kos vklj. z DDV

Razpoložljivost

  • Rezalni material: VHM
  • Standard: Tovarniški standard
  • Tip: N
  • Toleranca nazivnega ⌀: h6
  • Število zob Z: 4

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

⌀ rezila DC 4 mm
Prevleka neprevlečeni
Rezalni material VHM
Standard Tovarniški standard
Tip N
Toleranca nazivnega ⌀ h6
Število zob Z 4
Smer pristavljanja vodoravno in poševno
Kot konice stožčastega grezila 90 stopinj
Držalo DIN 6535 HA s h6
Notranje hlajenje ne
Mera S 2,8 mm
Celotna dolžina L 54 mm
⌀ držala Ds 4 mm
Posnemanje roba 45 stopinj
Podajanje fz v jeklo < 900 N/mm2 0,02 mm
Toleranca držala h6
Barvni prstan brez
Kot posnetja roba 45 stopinj
Vrsta izdelka Posnemalnik zarobka

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 208095 4
EAN/GTIN 4045197858573
Številka proizvajalca 208095 4
Proizvajalec/odgovorna oseba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabela aplikacije

Al umetna masa
N
180
Al (kratki odrezki)
N
140
Al > 10% Si
N
105
Jeklo < 500 N/mm
P
70
Jeklo < 750 N/mm
P
60
Jeklo < 900 N/mm
P
55
Jeklo < 1100 N/mm
P
35
INOX < 900 N/mm²
M
40
INOX > 900 N/mm²
M
30
GG(G)
K
55
Uni
 
mokro maks.
 
mokro min.
 
Zrak
 

Opis

Izvedba:

Toleranca: Mera S = ±0,1 mm, kot konice je ±10 kotnih minut.
S posebnim kotom spirale, za mehko rezanje.

Uporaba:

Izjemno primerno za posnemanje in odstranjevanje zarobka robov obdelovancev in za obdelavo kontur.