{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Kat. Št.:
| ⌀ rezila DC | 1 mm | |
| Prevleka | neprevlečeni | |
| Rezalni material | VHM | |
| Standard | Tovarniški standard | |
| Tip | N | |
| Toleranca nazivnega ⌀ | h6 | |
| Število zob Z | 3 | |
| Smer pristavljanja | vodoravno in poševno | |
| Kot konice stožčastega grezila | 90 stopinj | |
| Držalo | DIN 6535 HA s h6 | |
| Notranje hlajenje | ne | |
| Mera S | 0,7 mm | |
| Celotna dolžina L | 50 mm | |
| ⌀ držala Ds | 3 mm | |
| Posnemanje roba | 45 stopinj | |
| Podajanje fz v jeklo < 900 N/mm2 | 0,005 mm | |
| Toleranca držala | h6 | |
| Barvni prstan | brez | |
| Kot posnetja roba | 45 stopinj | |
| Vrsta izdelka | Posnemalnik zarobka |
| Številka izdelka | 208095 1 | |
| EAN/GTIN | 4045197854612 | |
| Številka proizvajalca | 208095 1 | |
| Proizvajalec/odgovorna oseba | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |