• Ta artikel ni več del asortimana. Če iščete alternativo, si oglejte povezave ali stopite v stik z nami.

Na voljo je alternativni izdelek:

VHM kotni rezkar, oblika D 45°, TiAlN, ⌀ js16 DC: 16mm

Št. art.: 208036 16
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
Želite sočasno naročiti več izdelkov? Na hiter vnos
po ponudbi
Ni na voljo
0 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

⌀ js16 DC (mm) Cena na 1 kos (z DDV)

Razpoložljivost

  • Rezalni material: VHM
  • Standard: DIN 1833
  • Toleranca nazivnega ⌀: js16
  • Smer pristavljanja: vodoravno
  • Držalo: DIN 6535 HB s h6

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

⌀ rezila DC 16 mm
Prevleka TiAlN
Rezalni material VHM
Standard DIN 1833
Toleranca nazivnega ⌀ js16
Smer pristavljanja vodoravno
Držalo DIN 6535 HB s h6
Notranje hlajenje ne
Število zob Z 6
⌀ sprostitve D1 8 mm
Celotna dolžina L 60 mm
⌀ držala Ds 10 mm
Dolžina rezil Lc 4 mm
Podajanje fz v jeklo < 900 N/mm2 0,042 mm
Toleranca držala h6
Kot posnetja roba 45 stopinj
Barvni prstan zelena
Oblika D
Vrsta izdelka Kotni rezkarji

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 208036 16
EAN/GTIN 4045197269881
Številka proizvajalca 208036 16
Proizvajalec/odgovorna oseba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabela aplikacije

Jeklo < 500 N/mm
P
105
Jeklo < 750 N/mm
P
90
Jeklo < 900 N/mm
P
90
Jeklo < 1100 N/mm
P
80
Jeklo < 1400 N/mm
P
60
Uni
 
mokro maks.
 

Opis

Izvedba:

Toleranca kota ±8′.

Opomba:

Za rezkanje vodil v orodjarstvu in strojegradnji.
Do polnega prijema fz rezkajte s 50 %.